• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Slagfast grip handske Yellow/Orange L R

Art.-nr.: A721Y1RL
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
Farve Gelb/Orange
Handskestørrelse 9

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A721Y1RL
EAN/GTIN 5036108236114
Producentnummer A721Y1RL

Betegnelse

Beskrivelse:

Maksimalt greb med maksimal stødbeskyttelse. Slidbestandig nitril skum belægning. Enestående greb til vand, fedt og olie. Letvægts og åndbar sømløs handske. burrelåslukning strop for sikker pasform hele dagen.

Egenskab:

  • Maksimal beskyttelse med TPR pod teknik
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Håndledsrem til sikker montering
  • Dobbelt dyppet for slidstyrke
  • Åndbar sømløs foring
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: TPR; Polyester; Elastik; Elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven