• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

0 Black L R

Art.-nr.: A715K8RL
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
Farve Schwarz
Handskestørrelse 9

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A715K8RL
EAN/GTIN 5036108414130
Producentnummer A715K8RL

Betegnelse

Beskrivelse:

Oplev det ultimative inden for sikkerhed og ydeevne med vores avancerede handske, der er udviklet af eksperter til at give uovertruffen beskyttelse mod stød og ekstraordinær alsidighed. Den er specielt designet til beskyttelse mod lavenergislag og beskytter mod krævende opgaver. Denne handske er kompatibel med de fleste touchscreen-enheder og giver mulighed for problemfri interaktion uden behov for aftagning. Fremstillet med en ESD-foring for at reducere risikoen for elektrostatisk afladning i følsomme miljøer.

Egenskab:

  • Til beskyttelse af lav stødpåvirkninger
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Anti-Statisk
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Detail Tag for præsentation
  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastik; Elastan; Carbon Fiber; TPR;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven