Beskrivelse:
Niveau C skærebestandig handske til beskyttelse mod snit og skarpe genstande 13 g polyester og kulfiber skal, der afleder statisk elektricitet. PU dyppet for fremragende greb og fingerfærdighed. Ideel til brug i bilindustrien, elektronik montering, test og præcisionsarbejde. Velegnet til brug på de fleste touch skærms enheder. Egnet til brug med de fleste touchscreen-enheder. Sælges i pakke af 12 par.
Egenskab:
- Level C skærefasthed
- Sømløs 13 gauge liner
- Velegnet til brug i ESD miljøer
- Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
- Anti-Statisk
- Solgt i pakker á 12 stk.
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
- Åndbar sømløs foring
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Materiale: Polyester; Stål Fibre; Carbon Fiber; Elastan;