Beskrivelse:
Niveau C skærebestandig handske til beskyttelse mod snit og skarpe genstande 13g polyester- og kulfiberskal, som afleder statisk elektricitet. PU belagte fingerspidser for ultimativ fingerfærdighed. Til brug i bilindustrien, elektronikmontage, test og præcisionsarbejde. Egnet til brug med de fleste touchscreen enheder. Sælges i pakke af 12 par.
Egenskab:
- Level C skærefasthed
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Velegnet til brug i ESD miljøer
- Dyppet fingerspidser for præcisionsarbejde og ventilation
- Solgt i pakker á 12 stk.
- Anti-Statisk
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Åndbar sømløs foring
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Materiale: Polyester; Stål Fibre; Carbon Fiber; Elastan;