• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

LR13 ESD PU dyppet handske - 12 par Grey/White S R

Art.-nr.: A697G6RS
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
Farve Grau/Weiß
Handskestørrelse 7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A697G6RS
EAN/GTIN 5036146014965
Producentnummer A697G6RS
L-nummer L01840 823

Betegnelse

Beskrivelse:

Niveau B skærebestandig handske til beskyttelse mod snit og skarpe genstande. 13 g polyester og kulfiber fiberhandske, der afleder statisk elektricitet. PU håndflade belægning for fremragende greb og fingerfærdighed. Ideel til brug i bilindustrien, elektronikmontage, test og præcisionsarbejde. Egnet til brug med de fleste touchscreen enheder.

Egenskab:

  • Level B skærefasthed
  • Sømløs 13 gauge liner
  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Anti-Statisk
  • Solgt i pakker á 12 stk.
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiale:

Materiale: Polyester; Glasfiber; Carbon Fiber; Elastan; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven