• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

AHR 10 fødevarer handske - 1 handske Grey XL R

Art.-nr.: A657GRRXL
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
Farve Grau
Handskestørrelse 10

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A657GRRXL
EAN/GTIN 5036108360826
Producentnummer A657GRRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Fødevare egnet handske, designet til at opnå maksimal cut F niveau beskyttelse. 10 gauge liner giver enestående holdbarhed. Lav fnug konstruktion forhindrer forurening af fødevarer. Sælges som en enkelt handske. Testet ved 20 vaske, samt temperaturer op til 92 ° C. Egnet til at passe til højre eller venstre hånds brugere.

Egenskab:

  • Level F skærefasthed
  • Godkendt til fødevare håndtering
  • Tåler maskinvask op til 92°C
  • Sælges som enkelt handske.
  • Handske kan bruges på begge hænder
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Robust 10 gauge strik
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • CE fødevaresikker
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Materiale:

Materiale: HPPE; Stål Fibre; Polyester; Nylon; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven