Beskrivelse:
Fødevare egnet handske, designet til at opnå maksimal cut F niveau beskyttelse. 10 gauge liner giver enestående holdbarhed. Lav fnug konstruktion forhindrer forurening af fødevarer. Sælges som en enkelt handske. Testet ved 20 vaske, samt temperaturer op til 92 ° C. Egnet til at passe til højre eller venstre hånds brugere.
Egenskab:
- Level F skærefasthed
- Godkendt til fødevare håndtering
- Tåler maskinvask op til 92°C
- Sælges som enkelt handske.
- Handske kan bruges på begge hænder
- Fnugfri konstruktion for minimal forurening
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
- Robust 10 gauge strik
- Åndbar sømløs foring
- CE Certificeret
- CE fødevaresikker
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
Materiale:
Materiale: HPPE; Stål Fibre; Polyester; Nylon; Elastik;