• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Sabre-Dot Handske Grey XL R

Art.-nr.: A640G7RXL
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
Farve Grau
Handskestørrelse 10

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A640G7RXL
EAN/GTIN 5036108252817
Producentnummer A640G7RXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Skærefast handske som giver overlegen beskyttelse på det maksimale niveau 5. PVC-dotter på håndfladen forbedrer greb og giver ekstra sikkerhed for skarpe genstande holdt i hånden.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • PVC dotter i håndflade for bedre greb
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • Gode egenskaber i tørt miljø
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Glasfiber; Polyester; Elastik; Elastan; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven