• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Razor - Lite handsker Grey XL R

Art.-nr.: A630G7RXL
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
Farve Grau
Handskestørrelse 10

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A630G7RXL
EAN/GTIN 5036108217236
Producentnummer A630G7RXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Skærefast niveau D handske med forstærket læder håndflade, god varmebekyttelse, greb og slid som forlænger handskens levetid. Ideel til glas håndtering og varmepåvirkning op til 250°C i korte perioder.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Beskytter i 15 sekunder mod op til 250 graders varme
  • Forstærket i håndflade og ved pegefinger
  • Forstærkede aramidsømme for maksimal holdbarhed og brandbeskyttelse
  • Designet til kunne tåle ekstra slid
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • ANSI Cut Level A4
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiale:

Materiale: HPPE; Glasfiber; Okse Spalt Læder; Elastik; Polyester; ElastanGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven