Beskrivelse:
Oplev den ultimative komfort, fingerfærdighed og følsomhed med vores superlette og miljøbevidste handske. Den 15 g genbrugte polyester og elastan foring belagt med blødt nitrilskum sikrer fremragende greb under våde og tørre forhold. Forstærket tommelfingerled for ekstra beskyttelse og holdbarhed. Den er kompatibel med de fleste touchscreen-enheder og giver problemfri interaktion uden at skulle fjernes. Sælges i pakker med 12 par for ekstra bekvemmelighed.
Egenskab:
- Fremstillet i genanvendt polyester
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
- Designet for enheder med touchscreens
- Velegnet til arbejde der kræver præcision
- Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
- 15 gauge handske for ekstra fingerføling
- Designet for komfort
- CE Certificeret
- New style
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiale:
Materiale: Genbrugs polyester ; Elastik;