• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DermiFlex plus handske Grey/Black S R

Art.-nr.: A351G8RS
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
Farve Grau/Schwarz
Handskestørrelse 7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A351G8RS
EAN/GTIN 5036108299096
Producentnummer A351G8RS

Betegnelse

Beskrivelse:

A351 har en dupet håndflade, som forbedrer grebet og tilføjer ekstra håndfladebeskyttelse. Den åndbare sømløse handske er ideel til præcisionshåndtering i tørre miljøer.

Egenskab:

  • Nitril dotter i håndflade for ekstra grip
  • Fleksibel ru nitril coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Åndbar sømløs foring velegnet til tørt miljø
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Letvægts og komfortabel
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastan; Elastik; Polyester;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven