• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DermiFlex handske Black XS R

Art.-nr.: A350BKRXS
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
Farve Schwarz
Handskestørrelse 6

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A350BKRXS
EAN/GTIN 5036108382446
Producentnummer A350BKRXS
L-nummer L01840 557

Betegnelse

Beskrivelse:

Den superlette 15 gauge nylonhandske har en blød håndflade af nitril skum for ultimativ komfort, smidighed og følsomhed. Beskytter imod vand, olie og fedt under varme, fugtige forhold.

Egenskab:

  • Fleksibel ru nitril coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Maksimum EN level 4 slidstyrke
  • Åndbar sømløs foring
  • Letvægts og komfortabel
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastan; Elastik; Polyester;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven