Beskrivelse:
Din merværdi: - Også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål takket være den rustfri ståltråd - Hurtig og nem montering uden spændeskruenøgle - Kan også arbejde på forsiden uden begrænsninger - Beregnet til de hårdeste bearbejdninger takket være den bølgede tråd - Hurtig og nem montering uden spændeskruenøgle takket være det integrerede M14 gevind - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning. - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt. - Takket være værktøjets potteform er det også muligt at bruge det frontalt uden problemer. Du forbliver fleksibel.
Egenskab:
Børstetype: Kopbørste
Trådmateriale: Bølgeformet tråd af rustfrit stål
Trådtykkelse: 0,3 mm
n max.: 12000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 21 mm
Værktøjsdiameter: 60 mm
Fordel:
Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning.
Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Takket være værktøjets potteform er det også muligt at bruge det frontalt uden problemer. De forbliver fleksible.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Titanium
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Tråd af rustfrit stål gør den også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål
Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
Kan også anvendes på forsiden uden begrænsninger
Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være den krympede tråd
Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test