• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-vis Grip handske - latex Yellow S R

Art.-nr.: A340YERS
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
Farve Gelb
Handskestørrelse 7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A340YERS
EAN/GTIN 5036108183869
Producentnummer A340YERS

Betegnelse

Beskrivelse:

Hi-vis handsken anvender den nyeste latexskum teknologi, samtidig med at brugeren let kan ses. A340 tilbyder det højeste niveau af komfort med fremragende greb i våde og tørre omgivelser. De mindre størrelser (4,5,6) er velegnede til børn.

Egenskab:

  • Latex foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Hi-Vis for
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Åndbar sømløs foring
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Tilbyder højeste niveau af komfort
  • CE Certificeret
  • Åben ryg for åndbarhed
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • ANSI Slidstyrke Level 2
  • New style
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven