• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Grip 13 nitril diamant strikket handske (Pk12) Grey/Black L R

Art.-nr.: A312G8RL
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
Farve Grau/Schwarz
Handskestørrelse 9

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A312G8RL
EAN/GTIN 5036146018109
Producentnummer A312G8RL

Betegnelse

Beskrivelse:

Handskerne er konstrueret med en diamant strikning, der giver en uovertruffen kombination af åndbarhed, komfort og fingerfærdighed. Det åndbare mesh stof sikrer optimal luftgennemstrømning og holder dine hænder kølige, selv under intense opgaver. Med en belægning af nitrilskum giver disse handsker et fremragende greb under både våde og olierede forhold, så du kan bevare kontrollen og præcisionen. Den sømløse 13 gauge handske øger holdbarheden, hvilket gør dem pålidelige til langvarig brug. Sælges i pakker med 12 par for ekstra bekvemmelighed.

Egenskab:

  • Åndbart mesh stof
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Velegnet til enhver arbejdsområde hvor olie og fedt kontakt er en prioritet.
  • Ergonomisk design for at reducere håndskader
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Sømløs 13 gauge liner
  • CE Certificeret
  • New style
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven