• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Nitril-handske m/ribkant Navy L R

Art.-nr.: A300NARL
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
Farve Marine
Handskestørrelse 9

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A300NARL
EAN/GTIN 5036108174829
Producentnummer A300NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Fuldt belagt nitril handske med ribkant designet til opgaver, der kræver ekstra slidstyrke. Kraftig nitrilbelægning forhindrer fedt, olie og vand gennemtrængning. Egnet til renovation og vedligeholdelse.

Egenskab:

  • Smidig kraftig Nitril coating
  • Strikket gauge 12 for fingerfærdighed
  • Hel dyppet for maksimal beskyttelse mod væsker
  • Jersey bomuldsfor med strikket manchet
  • Velegnet til enhver arbejdsområde hvor olie og fedt kontakt er en prioritet.
  • Maksimum EN level 4 slidstyrke
  • CE Certificeret
  • ANSI Slidstyrke Level 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Bomuld; Polyester; Jersey Foring;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven