Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Passer til standard båndslibere: Ingen lukke-specifik underlag eller adapter nødvendig - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Fleksibelt design: Næsten ingen vibrationer under brug - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - Det fleksible slibebånd uden bagside tilpasser sig perfekt selv til ujævne overflader. Takket være det bløde materiale er der næsten ingen vibrationer under brug, og der er garanti for et godt overfladeresultat. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Bæltelængde: 305 mm
Bælteled: skråt led med folie (E07)
Kornstørrelse: 120
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
Fordel:
Det fleksible slibebånd uden foring tilpasser sig perfekt til ujævne overflader. Takket være det bløde materiale er der næsten ingen vibrationer under brug, og der er garanti for et godt overfladeresultat.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Afgratning: velegnet
Boring: -
Børstning: -
Afboring: velegnet
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Egnet til de i handlen gængse båndslibere: Ingen luke-specifik transportør eller adapter nødvendig
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Fleksibel konstruktion: næsten ingen vibrationer under brug
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund