Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Passer til standard båndslibere: Ingen luke-specifik støtte eller adapter er nødvendig - Fleksibelt design: Næsten ingen vibrationer under brug Dine fordele: - Det fleksible slibebånd uden bagside tilpasser sig perfekt selv til ujævne overflader. Takket være det bløde materiale opstår der næsten ingen vibrationer under brug, og der er sikret et godt resultat på overfladen.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Kornstørrelse: 60
Bælteled: skråt led med folie (E07)
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 30 mm
Værktøjsdiameter: 30 mm
n max.: 26000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Fordel:
Det fleksible slibebånd uden foring tilpasser sig perfekt til ujævne overflader. Takket være det bløde materiale er der næsten ingen vibrationer under brug, og der er garanti for et godt overfladeresultat.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fjernelse af lak: egnet
Grovslibning: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Skrubfræsning: egnet
Bemærk:
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Egnet til de i handlen gængse båndslibere: Ingen luke-specifik transportør eller adapter nødvendig
Fleksibel konstruktion: næsten ingen vibrationer under brug