• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Driver handske Grey M R

Art.-nr.: A260GRRM
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
Farve Grau
Handskestørrelse 8

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A260GRRM
EAN/GTIN 5036108273904
Producentnummer A260GRRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne læderførerhandske er fremstillet af gedeskind, et af de blødeste og stærkeste lædertyper på markedet. Det åndbare læder er fantastisk til brug i milde og varme klimaer, hvilket forhindrer hænderne i at overophedes.

Egenskab:

  • Åndbart læder for brug i mildt eller varmt klima
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Klassisk driverhandske i læder
  • Læderhåndflade forbedrer holdbarheden kraftigt
  • Slidstærkt læder
  • ANSI Slidstyrke Level 3
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiale:

Materiale: Fuldnarvet Læder; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven