Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Godkendt også til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og de få gnister - Skærer også hårdere materialer effektivt - Testet kvalitet: høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistflugt. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid.
Egenskab:
Værktøjsform: glidesten
Indbinding: V23
Limningstype: V-keramisk limning
Bredde: 30 mm
Hårdhed: O
Højde: 15 mm
Kornstørrelse: 60
Længde: 100 mm
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: SiC grøn
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Fordel:
Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Anvendelse:
Glas/hårdt metal: velegnet
Materiale:
Sten og byggematerialer
Passer til:
Affasning: egnet
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test