Beskrivelse:
13g polyester og kulfiber skal, der afleder statisk elektricitet. Belagt med en holdbar PU belægning i håndfladen til god fingerfærdighed. Beregnet til anvendelse under elektroniske samlings procedurer, test og præcisionsarbejde.
Egenskab:
- Velegnet til brug i ESD miljøer
- Anti-Statisk
- Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
- Smidig PU coating for øget slidstyrke
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Åndbar sømløs foring
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Skærefasthed Level A1
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Polyester; Carbon Fiber; Elastik;