• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Antistatisk PU håndflade handsker Grey M R

Art.-nr.: A199GRRM
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
Farve Grau
Handskestørrelse 8

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A199GRRM
EAN/GTIN 5036108198474
Producentnummer A199GRRM

Betegnelse

Beskrivelse:

13g polyester og kulfiber skal, der afleder statisk elektricitet. Belagt med en holdbar PU belægning i håndfladen til god fingerfærdighed. Beregnet til anvendelse under elektroniske samlings procedurer, test og præcisionsarbejde.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Anti-Statisk
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Åndbar sømløs foring
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Polyester; Carbon Fiber; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven