Beskrivelse:
Din merværdi: - Universelt anvendelig til vellykket bearbejdning af træ, WPC-plast og ikke-jernholdige metaller - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Meget hurtig fjernelse af materiale takket være rasp-tanding - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen fastklemning i materialet takket være spåndeler - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Let at kontrollere og føre - Uden krombelægning Dine fordele: - Dette værktøj, som kan bruges universelt på træ, WPC-plast og ikke-jernholdige metaller, giver meget hurtig fjernelse af materiale takket være raspens tandning. Spåndelere fordeler de kræfter, der opstår: Værktøjet er let at føre og forhindrer, at der opstår snask. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: kugle
Samlet længde: 50 mm
Skaftlængde: 40 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 10 mm
Værktøjsdiameter: 12 mm
Tænder: ZR2 medium raspetænder (træ)
Fordel:
Dette værktøj, som kan bruges universelt på træ, WPC-plast og ikke-jernholdige metaller, giver en meget hurtig fjernelse takket være raspetænderne. Spåndelere fordeler de kræfter, der opstår: Værktøjet er let at føre og forhindrer, at der opstår snask.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
plast og træ
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Opruening: egnet
Finslibning: -
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Universelt anvendelig til vellykket bearbejdning af træ, WPC-plast og ikke-jernholdige metaller
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Meget hurtig fjernelse af materiale takket være rasp-tanding
Ingen fastklemning i materialet på grund af spåndeleren
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Let at kontrollere og styre