Spånplade, Passer til vangelængde: 2700/50mm

Art.-nr.: 991425 2700/50
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 3-4 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Passer til vangelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 2.700 mm
Dybde 1.100 mm
Tykkelse 38 mm
Passer til vangedybde 50 mm
Bæreevne 1.350 kg
Brugsområde Pallereol
Produkttype Spånplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 991425 2700/50
Kopier
EAN/GTIN 4058255037865
Kopier
Producentnummer 16195-50
Kopier
Producent Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Betegnelse

Udførelse:

Spånplade 38 mm tyk, inklusive Z-plade (mod forskydning af af spånpladen).

Anvendelse:

Til opbevaring af løse dele. Til sikring af passager og gange.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven