• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Linjevedligeholdelsessæt (metrisk) i værktøjsvogn nr. 13217 13214/1 WT/LR Længde 381mm B.581mm H.455mm 163 stk.

Art.-nr.: 98814930
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
Artikelnummer 98814930
EAN/GTIN 4018754347186
Producentnummer 98814930

Betegnelse

Beskrivelse:

Topfunktioner Værktøjsvogn:
  • til vedligeholdelse af fly og helikoptere
  • ekstremt robust og modstandsdygtig værktøjsvogn af polypropylen til professionel brug
  • 5 let udtagelige skuffer med udtræksstop i 2 forskellige højder, aflåselige med gennemsigtigt låg
  • med en top og en front, aftageligt frontlåg
  • 1 aftagelig bakke med 2 håndtag og 2 gennemsigtige skuffelåg under toplåget
  • Skufferne kan bruges som en separat værktøjskasse takket være det gennemsigtige låg
  • 2 letløbende dobbelthjul på teleskophåndtagssiden
  • Forlængeligt teleskophåndtag og 2 bærehåndtag i siden
  • Bestandig over for Skydrol, acetone, benzin og hydraulikolier
  • kan låses i 3 positioner med en hængelås
163 dele indhold i TCS-indsatser:
  • 96831100 TCS 13214/1 WT/LM 1
    • 2 sokler med sekskant 1/4″ nr. 40: 4; 4,5 mm
    • 11 sokler med dobbelt sekskant 1/4″ No. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 6 sokler 3/8″ No. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
    • 4 sokler 3/8″ No. 46: 15; 17; 19; 21 mm
    • 2 QuickRelease-forlængere 1/4″ nr. 408QR: L. 55; 150 mm
    • 1 QuickRelease-kardanled 1/4″ nr. 407/1QR: L. 45 mm
    • 1 forstørrelsesglas nr. 409M: 1/4 til 3/8″
    • 1 QuickRelease fintandskralde 1/4″ nr. 415QR N: L. 117 mm
    • 1 bit fintandskralde 1/4″ nr. 415SGB N: L. 117 mm
    • 1 bitholder 1/4″ nr. 412: L. 25 mm
    • 2 QuickRelease-forlængere 3/8″ nr. 426QR: L. 75; 240 mm
    • 1 QuickRelease-kardanled 3/8″ nr. 428/1QR: L. 60 mm
    • 1 reducer 3/8″ til 1/4″ No. 431: L. 28 mm
    • 1 forstørrer No. 432M: 3/8 til 1/2″
    • 1 QuickRelease fintandskralde 3/8″ No. 435QR N: L. 193 mm
    • 1 bitholder 5/16″ nr. 443: L. 32 mm
    • 1 bitskralde skruetrækker 1/4″ nr. 4008-1: L. 250 mm
    • 1 bitboks nr. 1208: 1 quick-release-holder 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , adapter 1/4″ 4KT/6KT , 30-delt
    • 1 stikdåsehåndtag 1/4″ Nr. 400: L. 150 mm
  • 96831101 TCS 13214/1 WT/LM 2
    • 1 QuickRelease crank 3/8″ No. 453QR: L. 408 mm
    • 1 Precision feeler gauge No. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
    • 1 kabelkniv nr. 12320: Blad l. 90 mm
    • 1 klogreb nr. 12922: L. 540 mm
    • 1 dækmønstermåler nr. 12900/3: L. 150 mm
    • 1 justerbar gaffelnøgle nr. 4025: SW max.24 mm
    • 1 kombinationsnøgle OPEN BOX nr. 13: 30 mm L. 330 mm
    • 1 topnøgle med sekskant, lang nr. 40L: 4,5 mm
    • 11 stikkontakter med dobbelt sekskant, lang 1/4″ nr. 40DL: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 5 leddelte stikkontakter med dobbelt sekskant 1/4″ nr. 402: 6; 7; 8; 9; 10 mm
  • 96831102 TCS 13214/1 WT/LM 3
    • 1 kalibermåler nr. 12900N: L. 150 mm
    • 1 teleskopspejl nr. 12921M: L. 178-921 mm
    • 1 FastGRIP-vandpumpetang nr. 6572: L. 240 mm
    • 1 Wire-twisting tang nr. 6575: L. 230 mm
    • 1 Grip tang nr. 6564: L. 175 mm
    • 1 Electronic diagonal cutters nr. 6707: L. 115 mm
    • 1 Kombinationstang nr. 6700: L. 160 mm
    • 1 Telefontang nr. 6731: L. 200 mm
  • 96831103 TCS 13214/1 WT/LM 4
    • 4 pin punch nr. 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
    • 1 låsesmedshammer nr. 10961: 500 g
    • 1 soft-face mallet nr. 10959: Ø 35 mm
    • 1 stålregel nr. 13110: L. 300 mm
    • 1 messingdorn nr. 12495: L. 200 mm
    • 1 ridsemaskine nr. 12321: L. 250 mm
    • 1 magnetisk stiftløfter nr. 12601: L. 145 mm
    • 1 rullemålebånd nr. 12935/3: L. 3 m
    • 1 LED-lommelygte nr. 13128: 320 lm
  • 96831104 TCS 13214/1 WT/LM 5
    • 1 plastskraber medium blad nr. 10678
    • 1 plastskraber, smalt blad nr. 10679
    • 1 plastskraber, vinklet blad nr. 10680
    • 1 plastskraber, spidst blad nr. 10681
    • 2 skruetrækkere med flad klinge nr. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 mm
    • 3 stjerneskruetrækkere nr. 4632: PH1; PH2; PH3
    • 1 rund syl nr. 10758: L. 280 mm
    • 1 krogværktøj nr. 13001: 45° vinklet L. 155 mm
    • 1 unbrakonøgle med kuglehoved L-nøglesæt nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • 1 stiftaftrækker nr. 13009: L. 265 mm
  • 96831105 TCS 13214/1 WT/LM 6
    • 17 kombinationsnøgler OPEN BOX nr. 13: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27 mm
    • 5-kombinationsnøgle OPEN BOX nr. 16: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
    • 7 skraldenøgler nr. 17: 8; 9; 10; 12; 13; 17; 19 mm
  • Egenskab:

    • Antal værktøjer: 163 stk.
    • bredde mm (b): 581 mm
    • Højde mm (h): 455 mm
    • Længde mm (L): 381 mm
    • vægt (g): 27500 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven