Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 986LG-4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 986LG-4
EAN/GTIN 4000896220427
Producentnummer 986LG-4
L-nummer L60140 4645

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • DIN 7422
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 4 mm
  • Mål / længde: 140 mm
  • Længde L1: 102 mm
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven