Momentnøgle med udvendig firkant, vendbar 385 mm (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 98 33 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 33 50
EAN/GTIN 4003773071761
Producentnummer 98 33 50
L-nummer L70010 1613

Betegnelse

Beskrivelse:

  • vendbar til stramning af venstregevind
  • låsbar justering af drejningsmoment
  • Justerbar i trin på 0,25 Nm
  • Meget sikker fastgørelse af aktiveringsværktøjerne på grund af den skruede låsemekanisme
  • Kalibreringscertifikat / overensstemmelseserklæring vedlagt
  • transparent isoleret skalaområde 5 - 50 Nm

Egenskab:

  • Forbindelsesfirkant: 3/8
  • Omfang: 5
  • 50 Nm

Norm:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven