Topnøgle med skruetrækker-greb isolerende flerkomponent-greb, VDE-godkendt bruneret 230 mm

Art.-nr.: 98 03 04
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 03 04
EAN/GTIN 4003773071679
Producentnummer 98 03 04
L-nummer L70010 1223

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ergonomisk optimeret 2-komponenthåndtag til træthedsfri og håndvenlig kraftoverførsel
  • rullehæmmende håndtagsform

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 4,0 mm
  • Håndtagets maksimale længde: 107 mm
  • Hoveddiameter d: 9 mm Bladlængde 125 mm
  • VDE-testet: ja
  • bruneret
  • isolerende flerkomponenthåndtag, VDE-testet

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven