Udførelse:
Udtrækkene føres i bunden og er udstyret med centrallås (kan bruges som nødspærring). De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskinner, bundbakker og hulplader. Alle vertikalskufferne er forsynet med separat udtræksikring. Skufferne åbner automatisk. Således kan man komme hurtigt til sit værktøj.
- Opbevaring af forudindstillet værktøj.
- Fås kun i forbindelse med et Tool24 Smartline Master Unit System.
- Kan bestilles med 14 forskellige konfigurationer (forskellige registreringer SK, VDI, C, HSK).
- Inklusive 24 bæreskinner.
- Holderne er egnet til værktøjsholdere, bærerskinner, bundbakker og hulplader.
- Bæreevne ved overfladefordeling pr. udtræk: 600 kg.
- Højeste belastning af vertikalskab: 2400 kg.
- Låsesystem til nødoplåsning.
Anvendelse:
Automatisk vareudleveringssystem til opbevaring og administration af værktøjer og C-artikler.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
Vertikalskabe stiller høje krav til underlaget, da udtrækkene løber direkte på gulvet! Kunder skal sørge for, at følgende forudsætninger for opstillingsstedet opfyldes:
- Planhedstolerance iht. DIN 18202 for færdige gulve.
- Vinkel på maks. 2 mm over 1 meters målelængde.
- Underlaget skal have en tilstrækkelig bæreevne.
- Glat underlag.
Systemerne er forberedt til fastgørelse på gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte.
Disse vertikalskabe kan kun bruges i forbindelse med et Tool24 Smartline Master Unit System nr.
979001 S11M eller nr.
979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System nr.
979201 DE eller nr.
979211 EN samt Tool24 Locker Master Unit System nr.
979300 DE eller nr.
979310 EN.