{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Interface | Hoffmann Group Connected | |
Type | Basis, masterskab, komplet | |
Serie | Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected | |
Lagerareal | 4 m2 | |
Højde | 1.390 mm | |
Bredde | 717 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 612 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 612 mm | |
Antal skuffer | 11 | |
Inddeling inden for en skuffe | 36×36 E | |
Vægt | 249 kg | |
Produkttype | Vareudleveringssystem |
Artikelnummer | 979001 S11M | |
EAN/GTIN | 4062406133801 | |
Producentnummer | 979001 S11M |