CNC-fralægningshylde C6

Art.-nr.: 970665 C6
(DKK 990,69 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 80 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 155 mm
Antal værktøjsholdere 9
Akselafstand A 150 mm
Til værktøjsskafter C6
Bæreevne ved ophængning på bæresøjler 25 kg
Bæreevne i CNC-reol og materialevogn 50 kg
Brugsområde CNC-reol
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970665 C6
EAN/GTIN 4045197489258
Producentnummer 970665 C6

Betegnelse

Udførelse:

Pladestålsbund med GARANT værktøjsholdere af kunststof. Forside med firkantet overligger til stabilisering. Indstillingsområde i dybden 130 mm. Mulighed for låsning vandret 90° og på skrå 120°.

Passer til:

Montering ved ophængningbæresøjler (gruppe 92), CNC-reol nr. 970680 og materialevogn nr. 918590 str. 1000 (gruppe 91).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Belastningskapacitet i stolpe 25 kg.
Bæreevne i CNC-reol og materialevogn 50 kg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven