• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Crimptang kort form med flerkomponent-håndtag bruneret 195 mm

Art.-nr.: 97 52 14
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 52 14
EAN/GTIN 4003773026808
Producentnummer 97 52 14
L-nummer L70010 326

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Konstant høj crimpkvalitet takket være præcisionsindsatser og positiv lås (kan låses op)
  • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
  • Kraftforstærkning gennem knæhåndtag til arbejde med lav træthed
  • god håndtering takket være 20° vinklet hoved, lav vægt og kort design
  • Crimpindsatsen kan ikke udskiftes
  • fås som tilbehør: positioneringshjælp til uisolerede, åbne konnektorer

Egenskab:

  • Anvendelse: uisolerede, åbne konnektorer (2,8 + 4,8 mm konnektorbredde)
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,1 - 1,5 mm²
  • Antal reder: 4
  • AWG: 26 - 16
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven