• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Værktøjssæt TCS 13214A/1 WT/LM 1 68 stk.

Art.-nr.: 96831106
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
Artikelnummer 96831106
EAN/GTIN 4018754347261
Producentnummer 96831106

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkert integreret i værktøjskontrolsystemet (TCS) værktøjsinstallation modulært system
Indhold 68-del:
  • 10 fatningsindsatser 1/4″ nr. 40 AD : 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 8 fatningsindsatser 3/8″ nr. 45 a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″
  • 4 fatningsindsatser 3/8″ nr. 46 a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
  • 2 QuickRelease udvidelser 1/4″ No. 408 QR: L. 55; 150 mm
  • 1 QuickRelease universalled 1/4″ nr. 407 QR: L. 38 mm
  • 1 forstørrelsesstykke nr. 409 M 1/4 til 3/8″
  • 1 QuickRelease fintandet skralde 1/4″ nr. 415 QR N: L. 117 mm
  • 1 QuickRelease fintandet skralde 1/4″ nr. 415 SGB N: L. 117 mm
  • 1-bit holder 1/4″ nr. 412: L. 25 mm
  • 2 QuickRelease udvidelser 3/8″ No. 426 QR: L. 75; 240 mm
  • 1 QuickRelease universalled 3/8″ nr. 428 QR: L. 60 mm
  • 1 Reducer 3/8″ til 1/4″ nr. 431: L. 28 mm
  • 1 overgangsdel 3/8″ til 1/2″ nr. 432 M: L. 16 mm
  • 1 QuickRelease fintandet skralde 3/8″ nr. 435 QR N: L. 193 mm
  • 1-bit holder 5/16″ nr. 443: L. 32 mm
  • 1-bit skraldeskruetrækker 1/4″ nr. 4008-1: L. 250 mm
  • 1-bit boks nr. 1208: 1 quick-release holder 1/4″, L. 25 mm: SL4.5;6.5 4;8 6 mm , PH1;30 1;15 (32 x) , T6;4;6 , T-SÆT 20;10;2;8 (8 x) , INHEX 9/64;5/5;1/64;64;16/3;7/7;32/3″ , adapter 2/3″ 32 GB/4-pc , 2-stykke
  • 1 Indskubbehåndtag 1/4″ nr. 400: L. 150 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 68 stk.
  • vægt (g): 2614 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven