• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Kombinationsnøgler i.TCS indlæg nr. TCS 13A/23 3/16-1 1/8 3/3 23 stk.

Art.-nr.: 96830885
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
Udførelse med værktøjssortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96830885
EAN/GTIN 4018754196340
Producentnummer 96830885
L-nummer L60010 4635

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 530 x 350 x 35 mm
Indhold 23-del:
  • Nr. 13a:3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8″

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 23
  • Område: 3/16 - 1.1/8
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Indhold: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8″
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Vægt: 2800 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven