• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Værktøjssortiment TCS L-BOXX® grundsæt 72 stk.

Art.-nr.: 96830700
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
Artikelnummer 96830700
EAN/GTIN 4018754344215
Producentnummer 96830700

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkert integreret i værktøjskontrolsystemet (TCS) værktøjsinstallation modulært system
Indhold 72-del:
  • 7 ÅBEN nøgle, ÅBEN BOKS nr. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm
  • 1-bit boks nr. 1206: 1-bit holder, L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2 x) , PH1;2;3 (3 x) , PZ1;2;3 (3 x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2 x) , T BO10;15;20;40;27;30;25 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-delt
  • 1-bit holder 1/2″ til 5/16-bit skruetrækkerindsatser nr. 543: L. 38 mm
  • 1-bit skraldeskruetrækker 1/4″ nr. 4008-1: L. 250 mm
  • 1 udvidelse 1/2″ nr. 509: L. 130 mm
  • 1 skraldet 1/2″ nr. 512: L. 265.5 mm
  • 11 fatningsindsatser 1/2″ nr. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17, 18, 19, 22, 24, 27 mm
  • 1 vinkelskruetrækkersæt nr. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 72 stk.
  • vægt (g): 7260 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven