• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

VDE-momentnøgle MANOSKOP® model 730R VDE-målebit 4-25N-m udgang 3/8 længde 337mm

Art.-nr.: 96550125
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
Maks. moment 25 Nm
Serie MANOSKOP
Samlet længde L 337 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Drehmomentschlüssel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96550125
EAN/GTIN 4018754271894
Producentnummer 96550125
L-nummer L60360 1

Betegnelse

Beskrivelse:

VDE-DREHMOMENTSCHLUESSEL
  • Udløses med et dobbelt stopsignal
  • Med 3/8″ skralde
  • Udskift 725 QR VDE skralden uden at kontrollere isoleringen igen
  • QuickRelease sikkerhedslås
  • Hurtig og præcis justering med QuickSelect-hurtigjustering
  • Dobbelt isolering for at muliggøre VDE-kompatibel drift under spænding op til 1000 V (i henhold til IEC 60900)
  • Med isolerende momentnøgle muffe lavet af glasfiberforstærket polyamidplast
  • Huset er modstandsdygtigt over for alle væsker som lud, brændstof eller olier
  • Meget let at aflæse dobbelt skala med farveforskel på N·m/ft·lb
  • Det er ikke nødvendigt at nulstille til ″0″, da måleelementet kun belastes under tilspændingen
  • Udløsermekanisme med lav slitage
  • Omkalibrering uden demontering og uden gentest af isoleringen
  • Kalibreringscertifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • Displayafvigelse ± 3%

Egenskab:

  • Skalaafsnit N·m: 2 N·m
  • Skalering i·lb: 10 in·lb
  • Måleområde N·m: 4-25 N·m
  • Måleområde ft·lb: - ft·lb
  • Måleområde i·lb: 40-220 in·lb
  • Udvendig drevet firkant (in.): 3/8
  • b1: 35 mm
  • b2: 45 mm
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Finskaladeling: 0,2 N·m
  • Str.: 2,5
  • Værktøjsholderstørrelse [indvendig firkant]: 9 x 12 mm
  • Højde mm (h1): 30 mm
  • Højde mm (h2): 56 mm
  • Længde mm (L): 337 mm
  • LF: 253,5 mm
  • SF: 28 mm
  • vægt (g): 1030 g

Fra samme serie "MANOSKOP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven