• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Skraldenøglesæt 17F/6 6 stk.

Art.-nr.: 96411708
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
Artikelnummer 96411708
EAN/GTIN 4018754345328
Producentnummer 96411708
L-nummer L60010 8315

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Metriske, lige store nøglebredder
  • Lav profil design
  • Mundstilling 15 grader
  • Ring med dobbelt sekskant
  • Integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel 5 grader
  • Skift retning ved at dreje nøglen
  • Øget forbindelse mellem mund og skaft
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, behagelig fornemmelse takket være den runde Stahlwille-finish
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Kromlegeret stål, forkromet
  • I en robust rulletaske med burrelåslukning lavet af polyester
  • Netværksindsatser giver mulighed for at se det indsatte værktøj
  • Sikker beskyttelse af værktøjet med minimale pladsbehov
  • Broderet Stahlwille logo

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 6 stk.
  • Legering: Kromlegeret stål
  • Model nr.: 17F/6
  • Overflade: forkromet
  • vægt (g): 860 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven