{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 20 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.200 mm | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 550 mm | |
Nyttehøjde | 1.060 mm | |
Skab, konstruktion | basisskab | |
Skabsfronter | Massiv metalskydelåge | |
Vægt | 82 kg | |
Produkttype | Hyldeskab |
Artikelnummer | 956610 1500 | |
Producentnummer | 956610 1500 |