Easyfix t-grebsholder 3B

Art.-nr.: 955705 3B
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
325 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal T-greb Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
passer til skruetrækker til Torx® størrelse TX8 – TX30
passer til indvendig sekskant, størrelse 2 mm - 5 mm
Produkttype Skruetrækkerholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955705 3B
EAN/GTIN 4062406197735
Producentnummer 955705 3B

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.
3 Torx®-skruetrækkere str. TX8 – TX30, 3 unbrakonøgler str. 2 mm – 5 mm.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven