• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 36

Art.-nr.: 955018 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×16
  • Drivfirkant: 1/2
  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsvogn

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Drivfirkant 1/2 tommer
Passer til værkstedsindretning Værkstedsvogn
Bredde 500 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 16
Udførelse til skuffe i værkstedsvogn
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955018 36
EAN/GTIN 4067263934950
Producentnummer 955018 36

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).
Værkstedsvogn nr. 914520914582.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955018: 1 stk.
HOLEX ringgaffelnøgle nr. 613950 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver
HOLEX Skraldenøgle omskiftelig 1/2 tomme nr. 640190 str. 1/2: 1 stk.
HOLEX forlænger, 1/2 tomme, nr. 641020 str. 125; 250: 1 stk. af hver
HOLEX T-greb, 1/2 tomme, nr. 641320 str. 295: 1 stk.
HOLEX kardanled, 1/2 tomme, nr. 641620 str. 1/2: 1 stk.
HOLEX 12-kantet hoved, 1/2 tomme, nr. 642120 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 stk. af hver
HOLEX 12-kantet top, lang, 1/2 tomme, nr. 642520str. 17; 19; 21: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækker til ligekærv nr. 660701 str. 3,5; 5,5: 1 stk. af hver
HOLEX kort skruetrækker til ligekærv nr. 664201 str. 5,5: 1 stk.
HOLEX kort skruetrækker til Phillips nr. 668401 str. 1; 2: 1 stk. af hver
HOLEX kort skruetrækker til Phillips nr. 668471 str. 2: 1 stk.
HOLEX vanadium-kombinationstang nr. 703000 str. 180: 1 stk.
HOLEX Vandpumpetang nr. 706151 str. 250: 1 stk.
HOLEX smedehammer nr. 750125 str. 300: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven