• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Gaffel-/skralde-ringnøglesæt, Antal værktøjer: 11

Art.-nr.: 952366 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×24
Bredde 150 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 24
Antal værktøjer 11
Udførelse med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952366 11
EAN/GTIN 4067263696094
Producentnummer 952366 11

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats nr. 952001 str. 952366: 1 stk.
GARANT gaffel-/skralderingnøgle nr. 614770 str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven