{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 41 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Bredde i G | 30 | |
Dybde i G | 20 | |
Monitorkabinet, nyttehøjde | 570 mm | |
Monitorkabinet, nyttebredde | 690 mm | |
Monitorkabinet, nyttedybde | 458 mm | |
Maks. skærmstørrelse | 19 tommer | |
Vindue, højde | 532 mm | |
Vindue, bredde | 552 mm | |
Computerkabinet, nyttehøjde | 845 mm | |
Computerkabinet, nyttebredde | 700 mm | |
Computerkabinet, nyttedybde | 470 mm | |
Mål, printerklap | 236×290 mm | |
Stiktype indgang | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Vægt | 77 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Computerarbejdsstation |
Artikelnummer | 948112 DE | |
EAN/GTIN | 4062406073725 | |
Producentnummer | 948112 DE |