{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde, inklusive ramme | 1.000 mm | |
Indvendig højde | 900 mm | |
Sektionsbredde i E | sektionsbredde 78 E | |
Rammedybde | 50 mm | |
Brugsområde | Skuffereol | |
Produkttype | Hængslet låge |
Artikelnummer | 946620 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197176813 | |
Producentnummer | 946620 1000 |