• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G, 26×14G, Skuffefronthøjde: 150mm

Art.-nr.: 940651 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 26×14G
Nyttehøjde 125 mm
Nyttebredde 650 mm
Nyttedybde 350 mm
Nyttebredde i G 26
Nyttedybde i G 14
Vægt 15 kg
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940651 150
EAN/GTIN 4062406281434
Producentnummer 940651 150

Betegnelse

Udførelse:

Skuffer til montering i GridLine skabe med skydelåger og jalousilåger. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Passer til:

Skabe nr. 940089, nr. 940109, nr. 940165940237, nr. 940885940907.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Inddeling med gitterskillevægge ikke mulig, da bunden på skufferne er lukket.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven