{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI-filebænk | |
Bredde | 1.840 mm | |
Dybde 2-delt | 630 mm | |
Passer til pladelængde | 2.000 mm | |
Bæreevne fordelt over hele fladen | 200 kg | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 933605 2000 | |
Producentnummer | 933605 2000 |