• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Multifix, Passer til type: 1500

Art.-nr.: 928201 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation; Multifix
Højde 90 mm
Bredde 1.440 mm
Nyttebredde 1.434 mm
Hældningsvinkel 0 grader; 20 grader; 30 grader
Passer til type 1500
Bæreevne 50 kg
Vægt 3 kg
Produkttype Multifix-skinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928201 1500
EAN/GTIN 4062406113469
Producentnummer 928201 1500

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionsskinne i aluminium. Til anvendelse med krog og holder, åben opbevaringskasse, magnetholder og shadowboards samt belysningsenhed nr. 928630 (fra str. 1000). Montering foregår ved ophængning.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590, hulplade i forbindelse med Easyfix-grundplade nr. 955820 str. 2.

Bemærk:

Easyfix krog og holder i smal udførelse kun delvist egnet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven