Hylde m. belysning 2000

Art.-nr.: 928140 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 25
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 25 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 1.920 mm
Nyttebredde 1.880 mm
Nyttedybde 300 mm
Monteringshøjde 80 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 27 W
Tænd/sluk-kontakt ja
Lysnet 2.520 lm
Farvetemperatur 4.000 K
Passer til type 2000
Hylde, udførelse med belysning
LED-teknologi ja
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928140 2000
EAN/GTIN 4062406113346
Producentnummer 928140 2000

Betegnelse

Udførelse:

Hylder som beskrevet under nr. 928131. Med integreret, svingbar LED-belysning (udførelse som nr. 928600 med tænd/sluk-knap) under hylden.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, lysarmatur sølvfarvet.

Bemærk:

Lampen under hylden indeholder indbyggede LED-pærer. Lyskilden (LED-lamperne) kan udskiftes af producenten. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af producenten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven