• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Afrimningshjulsæt ∙ 4-delt

Art.-nr.: 9033-11-020/4
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
Produkttype Popnittepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9033-11-020/4
EAN/GTIN 4000896222834
Producentnummer 9033-11-020/4
L-nummer L60140 4948

Betegnelse

Beskrivelse:

Eliminatorskivesæt, 4-delt
til bearbejdning af stædige overflader
  • Hård variant
  • Til fjernelse af rust, fjernelse af maling, rengøring af svejsesømme, fjernelse af tung overfladetilsmudsning og belægninger
  • Til rustfrit stål, FE metal, ikke-jernholdigt metal, aluminium samt emner som plader, rør, svejsninger
  • Brug på større overflader
  • Høj kantstyrke
  • Lang levetid
  • Sæt med 4 diske
  • Forstærket Clean + Strip konstruktion
  • Robust nylon fiber fleece
  • Grov fiber ikke-vævet konstruktion
  • Roloc hurtigskiftesystem til hurtig værktøjsfri montering
  • Diameter: 50,8 mm
  • Anbefalet omdrejningstal: 8000-10000
  • Maks. OMDREJNINGER PR. MINUT: 18000

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven