260 mm

Art.-nr.: 90 31 02 SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 90 31 02 SB
EAN/GTIN 4003773084686
Producentnummer 90 31 02 SB
L-nummer L70010 2043

Betegnelse

Beskrivelse:

  • QuickLock enhånds-hurtigfastgørelse: uafhængig fastholdelse og fastspænding på røret
  • Hurtig og præcis positionering af skærehjulet til forskellige rørdiametre
  • Komfortabel: nem skæring takket være nålelejer af høj kvalitet på skærehjul og styreruller
  • Skærer rør med Ø 6 - 35 mm (1/4″ - 1 3/8″) og vægtykkelse op til 2 mm
  • Skærehjul lavet af kuglelejestål af høj kvalitet
  • Praktisk hurtigskiftesystem til skærehjulet - med reservehjul i håndtagsknappen
  • Med præcist slebet afgrater, let at fjerne
  • Til elbranchen: Også velegnet til skæring af armerede stålrør (″Stapa-rør″)

Egenskab:

  • Skærekapacitet (diameter): Ø 6 - 35 mm
  • Skærekapacitet (diameter): Ø 1/4 - 1 3/8in

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven