Beskrivelse:
De cirkulære børster af HØJ KVALITET til den lige sliber er særligt velegnede til bearbejdning af vanskeligt tilgængelige områder på emner i rustfrit stål. Sammensætningen forudsætter værktøjet til en lang række opgaver på rustfrit stål. Uanset om det drejer sig om fjernelse af rust, rengøring af svejsninger eller overfladeforberedelse og efterbehandling, kan denne højtydende børste bruges universelt. Du kan vælge mellem forskellige designs: Følsom (DW - bølgepap) til fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, mattering og skrubning, eller grov (DZ - flettet) til svejsesømbearbejdning eller til fjernelse af kalk og maling. EA-versionerne af bølgepapbørsterne er lavet af rustfrit syrefast ståltråd.
Egenskab:
- Form: CIRKULÆRE BØRSTER PÅ 52 R DW-AKSEL
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0.3 mm INOX
- Mål (D x L x H - GE x i): 50 x 15 x 12.5 - 6 x 30 mm
- Diameter: 50 mm
- Tykkelse: 15 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige steder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Rustfrit syrefast ståltråd EA
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, måtning og skrubning
- DZ flettet tråd til svejsesømbearbejdning og til fjernelse af kalk og maling